スポア 口切り指サック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 34605776 品番 2Z-M18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。

タイプ口切り 滑り止め効果アリ(ザラ付き加工) 材質天然ゴム アズワン品番6-8275-02 長さ(mm)63 厚さ(mm)0.1 サイズM 内径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34605767
2025-07-22
用途:
内職の細かい部品の組立
その他業種

長年、この商品を愛用してます。薄くて破れにくく、滑らないので、とても作業効率が上がるのでこれ以外は使わないぐらい気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
34605767
2025-09-18
用途:
紙を扱う作業時
教育・研究機関

厚みもちょうどよく、何度も購入している。長さをカットして使っているので短い長さのものがあると尚良い。

対象商品:
34605767
2024-05-15
用途:
ワイヤーを使う細かい作業等
卸売・小売業

締め付け感が無いため、とても使いやすいと思います。
指先の感覚もキチンとあり、慣れたら装着も簡単に出来ます。
その他、書類の整理、怪我時の指サックとしても重宝しています。

1人が参考にしています
2024-02-27
用途:
研磨作業時
製造業

いつもこちらを使用しています。沢山入っていて使いやすいサイズです

対象商品:
34605767
2022-08-20
用途:
鉄部品作業時
製造業

緩すぎず、締め付けすぎずでちょうど良く、作業がしやすいです。
リピートしてます。

対象商品:
34605767
2018-01-17
用途:
組み付け作業時

指にはめやすく、強度も程々にあり、コスト的にも良いので重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
34605776
2013-02-01
用途:
ごみ油を嫌う作業他

ほぼ同じ商品と思ってパール指サック 3-A と比較。 使用感に違いはないもののスポアのほうが多少厚めで装着時のすべりが良い。パールのほうが若干薄くフィット感は良い。
指サックの先端で スポア0.265mm パール0.145mm
スカート部分で スポア0.095mm パール 0.092mm
 いずれも10個を各5箇所測定し平均値
 指へのフィット感はパールのほうが明らかにいいが、逆に絡みつく感覚があり装着しずらいという声がある。一方でスポアは多少こしがあって装着しやすいが、指先の厚みははっきりわかる。指先が滑りにくいのはパールだった
 結果的に使用感で選ぶしかない気がする。

9人が参考にしています
対象商品:
34605767
2017-12-22
用途:
金属部品の検品・梱包

今まで同メーカーの巻き指サックの巻き部分を使用の都度、ハサミで切り落として使用していましたが、その必要が無く、無駄な手間が減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする