スポア 口切り指サック 粉トリ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 34605812 品番 2ZC-M18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。

タイプ口切り、粉が少ない 滑り止め効果アリ(ザラ付き加工) 材質天然ゴム 長さ(mm)63 厚さ(mm)0.1 サイズM 内径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉トリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34605803
2024-02-05
用途:
製品の検査・加工
株式会社気仙沼エレクトロニクス 様

いつもお世話になっております。
もう10年近く使用させていただいております。
フィット感もよく、圧迫感もないので重宝しております。
薄手の為切れやすいのはあきらめておりますが、
単価がもう少し安ければと思っております。

対象商品:
34605812
2021-10-13
用途:
ポスティング
サービス業

前回購入した物は  指が締め付けられて痛かったが これは長時間使用しても大丈夫で 満足しています。

対象商品:
34605803
2015-12-10
用途:
製品検査
製造業

既にかなりなリピートしています。
製品検査のため使用していますが、使用感等は大満足です。
ただ、使い捨てで数人で両指6本を1日4回交換のためコスパ的には
もう少し安ければと思います。
たまにですが装着時に切れてしまうのがあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする