D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の ニット・カーディガン オフィスウェア
くるみボタンカットソー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
M
注文コード
34607501
品番
C-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
共生地でボタンをくるみおしゃれ度アップ。
色
グレー
サイズ
M
肩幅(cm)
40
胸囲(cm)
96
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
56
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
仕様
家庭洗濯可能
種別
カットソー
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。