※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-02 くるみボタンカットソー D-PHASE(ディーフェイズ) 34607562 C-02 くるみボタンカットソー D-PHASE(ディーフェイズ) 34607562

くるみボタンカットソー

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34607562 品番 C-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

共生地でボタンをくるみおしゃれ度アップ。

アイボリー サイズM 肩幅(cm)40 胸囲(cm)96 袖丈(cm)54 着丈(cm)56 混率(%)綿98、ポリウレタン2 仕様家庭洗濯可能 種別カットソー 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-12-08
用途:
仕事中、ユニフォームの上に

以前、同じものを通販雑誌で見つけて、着心地がよくて暖かく、そしてデザインがかわいいので同僚にもすすめました。
三人で揃えて着ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする