D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス オフィスウェア
D-PHASE(ディーフェイズ)の ニット・カーディガン オフィスウェア
くるみボタンカットソー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34607571
品番
C-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
共生地でボタンをくるみおしゃれ度アップ。
色
アイボリー
サイズ
L
肩幅(cm)
42
胸囲(cm)
104
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
58
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
仕様
家庭洗濯可能
種別
カットソー
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。