曜日別特売
SSF-80A 油圧用管フランジ SSF フジトク 34608305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSF-80A 油圧用管フランジ SSF フジトク 34608305
SSF-80A 油圧用管フランジ SSF フジトク 34608305
SSF-80A 油圧用管フランジ SSF フジトク 34608305

油圧用管フランジ SSF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)140±2.0
内容量1個注文コード34608305品番SSF-80A
参考基準価格(税別)¥26,250販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(mm)140±2.0寸法B(mm)103±0.4寸法C(mm)45(0-2.0)寸法d(Φmm)71寸法d1(Φmm)90±0.1寸法d2(Φmm)90(0+0.4)寸法d4(Φmm)24寸法e(mm)25寸法f(mm)11寸法r(mm)6材質SS400セット内容SSA-80A・SSB-80A・Oリング・六角穴付ボルト×4本形状フランジ最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291呼び径(A)80適合ボルト(メートルねじ)M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする