SSA-15A 油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク 34608314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA-15A 油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク 34608314
SSA-15A 油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク 34608314
SSA-15A 油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク 34608314

油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)54±1.0
内容量1個注文コード34608314品番SSA-15A
参考基準価格(税別)¥1,167販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。
Oリング溝ありタイプです。

寸法A'(mm)58寸法A(mm)54±1.0寸法B(mm)36±0.2寸法C(mm)22(0-1.0)寸法d(Φmm)16寸法d1(Φmm)30±0.1寸法d2(Φmm)22.2(0+0.2)寸法d3(Φmm)32寸法d4(Φmm)11寸法e(mm)11寸法f(mm)3.5寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291呼び径(A)15適合ボルト(メートルねじ)M10(六角穴付ボルト)適合OリングG25
注意
※Oリング、ボルトは付属していません。使用用途に応じて別途お買い求め下さい。(※Oリングの材質は問いません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34608366
2022-05-07
用途: 配管の新替
新栄工業建設業・工事業

特殊部品なので、モノタロウにあってよかった。もっと特殊な物も取り揃えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする