※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
54±1.0
54±1.0
58±1.0
68±1.0
76±1.2
92±1.2
100±1.5
128±1.5
140±2.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34608393
品番
SSB-15A
参考基準価格(税別)
¥1,297
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
寸法A'(mm)
58
寸法A(mm)
54±1.0
寸法B(mm)
36±0.2
寸法C(mm)
22(0-1.0)
寸法d(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
22.2(0+0.2)
寸法d3(Φmm)
32
寸法d4(Φmm)
11
寸法e(mm)
11
寸法f(mm)
3.5
寸法r(mm)
5
材質
SS400
形状
フランジ
肉厚(mm)
80
最高使用圧力(MPa)
21
JIS規格
JIS B2291
呼び径(A)
15
適合ボルト(メートルねじ)
M10(六角穴付ボルト)
注意
※ボルトは付属していません。別途お買い求め下さい。