B-8 30×410 ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所) 34608761

ブルポイント

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)410
六角対辺(mm)30
内容量1本注文コード34608761品番B-8 30×410
参考基準価格(税別)¥6,275販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
六角対辺(mm)30全長(mm)410シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)仕様六角軸30mm質量(g)1700サイズ(mm)30×410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33053011
2020-12-10
用途: 解体工事
村秀丸農・林・水産業

ちょっとしか使ってないけど、コンクリートへの食い込みがよくて楽に作業が出来ました。

対象商品 : 34608743
2020-01-25
用途: 砕石時に
卸売・小売業

2日間使いました。
使っていると先が舐めてきました。
材質はコンクリートでしたが。

対象商品 : 33053036
2020-05-16
用途: 基礎部の斫り
有限会社纒電業電気・ガス・熱供給・水道業

値段の割りには使用感がしっかりしていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33053036
2019-04-10
用途: コンクリート土間解体

初めて使う商品ですが
しばらく使って様子みます
見た目,耐久性ありそうな感じです

対象商品 : 33053036
2018-06-07
用途: 消耗品交換業務
金融・保険業

とにかに安いにつきます。耐久性が不明なので、星四つ。

対象商品 : 33053011
2017-11-04
用途: 土木工事

いつも使ってます。
値段と質に満足しています。
これからも使うと思います。

対象商品 : 34608761
2017-02-27
用途: コンクリートの破砕

小型の商品はホームセンターにも有りますがこちらの商品はあまり見かけませんのでちらのサイトで安く購入出来て有難いです。

対象商品 : 33053036
2017-04-10
用途: はつり
建設業・工事業

注文の翌日に届きました。安く購入できてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする