IMP-50MB キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 34608822

キャリパー形内側マイクロメータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34608822 品番IMP-50MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

仕様
原点セット機能
ゼロセット機能
ホールド機能
出力機能
オートパワーON/OFF機能
エラー警告
測定範囲(mm)25〜50 目量(mm)0.001 器差(μm)±6 トラスコ品番355-7430 種別キャリパー形内側(デジタル) シリーズ345 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)×1個 量子化誤差±1カウント含まず 電池寿命(通常使用で約)1.2年
注意
※基点調整の為の基準ゲージ(リングゲージ等)が別途必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34608822 IMP-50MB 18483438 IMP-50MX キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34608822
2015-06-23
用途:
部品測定

注文すると、2日で来ました。特急で必要でしたので、大変助かりました。電源切のスイッチが無いので、常時電源ONで、電池消耗が心配です。カタログ上は、1.2年とありますが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする