曜日別特売
SMF126ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工) 34609592

SMF126ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工) 34609592
SMF126ZZ ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工) 34609592

ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形

(58件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)12
幅B1(mm)4
内容量1個注文コード34609592品番SMF126ZZ
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
内径d(Φmm)6外径D(Φmm)12幅B1(mm)4材質(本体)ステンレス質量(g)1.94寸法C2(mm)0.8外径D2(Φmm)13.6面取寸法r1(mm)0.15許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑43000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)292基本定格荷重Cr(N)715シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 作品制作

精度が良く使い勝手が良い。いつもありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 34609617
2024-01-31
用途: リールの改造に!
ひまわり鍼灸院医療・福祉・介護関連業

商品発送も手早く、助かります。
過去にも利用されて頂きましたが、今回の梱包に
とても満足してます。
利用は釣りに行ってからです。

対象商品 : 34609592
2023-01-28
用途: 工作、DIYに
その他業種

材質上磁気に反応しますが、距離があれば問題なし
動きもスムーズで重宝です

1が参考にしています
対象商品 : 34609617
2022-10-17
用途: 自転車タイヤのガイドローラー
製造業

ガイドローラーの軸受けに使いました。
安価でステンレスなのは良いですね。

対象商品 : 34609592
2021-12-25
用途: 軸受け
製造業

12mmのドリルであけたで、遊びもなく穴にぴったりで、予想外でした。たいへん重宝しています。

対象商品 : 34609574
2021-07-22
用途: ちょっと大きめの風車に使用

外で使用するのでステンレス製を探していたところモノタロで見つけ使用してます。
良く回ってます。

対象商品 : 34609635
2021-05-12
用途: 工作
その他業種

見た目は光沢があり,とてもきれいに仕上がっている.使用感もバッチリ.

対象商品 : 34609635
2021-03-20
用途: 自作ワカサギ電動リールのスプール軸に購入
その他業種

自作ワカサギ釣り電動リールのスプール軸に使用する為購入しました。スプール代用ボビンの軸受にピッタリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする