EE-SPX303N フォト・マイクロセンサ 幅広溝型 EE-SPX303N/403N omron(オムロン) 34610441 EE-SPX303N フォト・マイクロセンサ 幅広溝型 EE-SPX303N/403N omron(オムロン) 34610441 EE-SPX303N フォト・マイクロセンサ 幅広溝型 EE-SPX303N/403N omron(オムロン) 34610441

フォト・マイクロセンサ 幅広溝型 EE-SPX303N/403N

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34610441 品番 EE-SPX303N
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現
耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比)
耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比)
逆接続保護回路を内蔵
配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式
調整と動作確認に便利な入光表示灯付き

電源電圧(V)
DC12〜24±10%
リップル(p-p)5%以下
制御出力
NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5〜24V 負荷電流80mA以下
残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
周囲温度(℃)
動作時:-10〜+55
保存時:-25〜+65
センサ形状U形 検出方式透過型 検出対象不透明体 接続方式コネクタタイプ(はんだ付けは不可) 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)約4 保護構造IEC規格 IP50 出力NPN 標準検出物体(mm)不透明体2.2×0.5以上の不透明体 消費電流(mA)15以下 周囲湿度(%RH)動作時:5〜85、保存時:5〜95 保護回路電源逆接保護、出力逆接保護 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)100以上 動作モード遮光時ON 表示灯入光時点灯(赤色) 応差0.05mm以下 スリット幅(mm)13(溝幅) 発光波長(nm)赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34610441
2018-04-23
用途:
機械組立用部品
常盤工業株式会社 様

在庫がなくどの会社も納期がかかり、モノタロウで見つけ在庫品だった為助かりました。有難う御座いました。

対象商品:
34610441
2015-02-23
用途:
パチスロ設備の部品

定価よりは安いがもう現行品ではないのでもうちょっと価格を抑えられるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする