インパクトレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34610536 品番IW-2000
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え
暗所での作業をアシストするLEDライト付
六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付

最大締付トルク(N・m)200 ねじ締め能力(mm)ボルトM10〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10〜M16 回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0〜3100、(Low)0〜2600 打撃数(min-1)(Hi) 0〜3200、(Low)0〜2500 ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式) 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)320 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205 付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm 質量(kg)1.5 用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに トラスコ品番360-9278
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34610536
2023-04-15
用途:
バイクメンテナンス
運輸・通信業

リアアクスルナットを取り外すのに人力でメガネレンチを使用したが外れず、こちらの商品なら簡単に一発で外れました。重心が良いせいか重さもさほど気になりません。ケースは簡素な作りなので別に購入したソケットの収納は空きスペースに適当なスポンジ等を用いて収納してもよいでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
34610536
2023-06-05
用途:
車が4台あるので、夏タイヤ、冬タイヤ、それぞれ交換する時に使います。
運輸・通信業

車が、4台あるので交換するのが大変だったんですけれども、時間短縮にもなり楽もさせてもらってます。もっと早く、買えば良かったと後悔しています。

対象商品:
34610536
2016-02-09
用途:
タイヤ交換

若干トルク弱く、あらかじめ人力で緩める必要あり。締める時は最後にトルクレンチを使うので問題なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする