803-40A 保護具標識ステッカー ユニット 34610791

保護具標識ステッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード34610791 品番803-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番371-6678 材質PVCステッカー 寸法(mm)150×100 文字内容メガネ着用 取付方式ステッカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34610807
2014-06-23
用途:
作業者の認識表示用。
小島精工株式会社 様

使用する脱脂機にマスクを付けて作業する様に口頭で指導しているが、
標識がある事で、より作業者に意識つけが出来た。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする