ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの レーザ/放射能標識
レーザ標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34611482
品番
817-01
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
文字内容
レーザ管理区域 関係者以外立入禁止
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
トラスコ品番
742-6674
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
300×450
質量(g)
150
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031