修理・点検標識 マグネット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34612051 品番 806-54
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。

文字内容修理中 使用するな 寸法(mm)150×80 厚さ(mm)0.8 質量(g)33 用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 トラスコ品番742-3161 材質ゴムマグネット 取付方式:マグネット式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
工場内の機械の修理や点検時
その他業種

マグネット式なので、機械に貼ったりと使いやすくて便利です。

対象商品:
34612024
2021-11-04
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

機械のメンテナンス時に制御盤に貼り付けます。
思ったよりサイズが小さかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34612042
2020-03-26
用途:
機器更新工事で、分電盤に張り付け。
株式会社サプラ 様 (建設業・工事業)

大きさ的には、丁度いい感じです。
しかし、マグネットが弱い!

対象商品:
34612024
2017-12-20
用途:
安全教育の一環
株式会社ユーシン精機 様 (製造業)

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34612103
2017-10-14
用途:
電気設備点検
サービス業

表示が他作業員にも見えやすく間違い防止に最適です。

対象商品:
34612024
2017-07-24
用途:
メンテナンス
製造業

大きさがちょうど良いのと、磁石になっているので使い勝手が良い!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする