ポケット腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34612392 品番 368-13
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

表示の差替えが自由自在!
プリント出力されたオリジナル表示を使用できます。

取付方式安全ピン 材質軟質ビニール(スポンジ入) 付属品安全ピン、記入用紙(47×50mm)1枚 トラスコ品番739-2621 寸法(mm)60×60 黄色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:284

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする