ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
ポケット腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34612401
品番
368-14
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
表示の差替えが自由自在!
プリント出力されたオリジナル表示を使用できます。
取付方式
安全ピン
材質
軟質ビニール(スポンジ入)
付属品
安全ピン、記入用紙(47×50mm)1枚
トラスコ品番
739-2630
寸法(mm)
60×60
色
緑色