ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉表示板(マグネットロック式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5セット)
注文コード
34612907
品番
857-60
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示板が磁力で合体!開閉表示の決定板!
材質
表示板/両面マグネット
吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
寸法(mm)
表示板/50×50
吊り下げロープ/Φ0.7×400
文字内容
開/閉
取付方式
札
用途
開閉切替が必要な各種バルブに。
トラスコ品番
744-3889
厚さ(mm)
1
色
青(開)/赤(閉)
質量(g)
110
文字色
白