バルブ開閉表示板(マグネットロック式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5セット) 注文コード 34612925 品番 857-62
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示板が磁力で合体!開閉表示の決定板!

材質
表示板/両面マグネット
吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
寸法(mm)
表示板/50×50
吊り下げロープ/Φ0.7×400
文字内容開/閉 取付方式 用途開閉切替が必要な各種バルブに。 トラスコ品番744-3901 厚さ(mm)1 赤(開)/緑(閉) 質量(g)110 文字色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする