バルブ開閉表示板

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5セット) 注文コード 34612986 品番 857-55
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

開閉の表示がワンタッチで替えられます。

寸法(mm)
表示板/60×40
吊り下げロープ/Φ0.7×400
文字内容常時開/常時閉 取付方式 材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) 材質(本体)エコユニボード トラスコ品番744-3846 厚さ(mm)2 青(常時開)/赤(常時閉) 文字色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
化学実験室でのガスボンベの開閉表示用に
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

緑が閉(クローズ)、赤が開(オープン)が直観的にわかりやすい気がしますが、個人の感じ方にもよる、と思います。

ただし、実験室全体でこの色の組み合わせを統一しないと直観的に混乱をまねくので、赤が閉(クローズ)、緑が開(オープン)の製品も一袋(5セット)よくチェックせずに買ってしまったのですが、これらは使わずにおります。

上記のチェックをしたあとは、実験室が大変安全、安心になったような気がいたします。

対象商品:
34612977
2018-04-27
用途:
配管の開閉表示
製造業

大きさがちょうどよく、見た目もいいのでこの札で揃えている。

対象商品:
34612934
2018-06-30
用途:
機械メンテナンス時バルブ開閉切り替え
奥野組エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

開閉切り替え時、以前の開閉の状態がわかりにくいのでスライド式のほうが使いやすいと思います

対象商品:
34612961
2013-12-20
用途:
バルブの切替え時

1枚で二役、これは便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする