自在水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34615393 品番A10J-13
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
呼び13 仕様吐水口/PA10J-60X-16 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする