SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
横形自在水栓
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34615436
品番
A20J-13
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び
13
仕様
吐水口/PA20J-60X-16
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった