立形上向自在水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34615472 品番A57J-13
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PA27J-60X-16 取付穴径(Φmm)22〜27 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする