万能二口横水栓

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34615551 品番F12A-13
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。

呼び径(mm)13 仕様吐水口/PY12J-64X-16 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 ホース接続口対応

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
立ち水栓用に使用
タカハシ 様 (建設業・工事業)

立ち水栓用の蛇口が壊れてしまった為購入、無事に交換する事できました。

対象商品:
34615551
2023-09-21
用途:
敷地の散水他
株式会社石井組 様

散水頻度が夏高いので、ホースを常時接続し、他の業務で水を使う 二徳狙いで購入取付。
ブランド品らしく、カッチリして問題なし。無名ブランド(安価)も検討したが、プレビュー
はいずれも耐久性に問題(水漏れ、メッキはがれ、ねじ切りサイズ合わず等)ありでした。
さすが、日本製です。◎

対象商品:
34615551
2023-09-14
用途:
庭の散水
葛城エンジニアリング 様 (サービス業)

蛇口1個だけだったのを2個に増やしたかったので購入しました。
配管をいじることなく2個にできるので、取り付けるための配管部品も要らず経済的。
コンパクトなので邪魔にもならず大満足です。

対象商品:
34615551
2022-10-28
用途:
屋外用水道

屋外洗濯機を設置したので洗濯機と屋外水道カランが同時使用出来ろ用になり満足している。

対象商品:
34615551
2022-07-02
用途:
手洗い用と野菜への水やり用
農・林・水産業

とっても便利です。
今まではいちいちホースを抜き差ししていました。

対象商品:
34615551
2021-08-20
用途:
外の蛇口をこちらの商品に交換しました。
卸売・小売業

二口になっているので、庭木への散水用にホースをつないだままにして、もう一方の蛇口で洗い物をして便利に活用しています。

対象商品:
34615551
2020-08-07
用途:
現在一口水栓を二口にして散水と水くみを同時に行いたいために購入
その他業種

今まで一口のために水くみと散水を別々に行わなければいけなかっつたのが同時に行えとても便利です。

対象商品:
34615551
2020-08-06
用途:
散水の為
農・林・水産業

庭木や花に散水する為に専用の蛇口が欲しいと家族にせがまれ
二口水栓を購入して交換しました。
家族には大変喜ばれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする