給水栓上部

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34615664 品番PR10A-13
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

JIS規格および同等品に適合

適合呼び13水栓用 材質黄銅、亜鉛ダイカスト 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)
注意
※湯用には別売りの赤ビスを使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
一般使いに
運輸・通信業

外の手洗い水栓の交換用に使用
SANEI製で安心です
交換もモンキーレンチだけで交換可能です

対象商品:
34615664
2023-03-04
用途:
散水栓に

鍵付きの散水栓でしたが、使いにくいのでハンドルに交換しました。作業簡単で安価でストレスが減りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする