※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA20J-60X-19 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615883 PA20J-60X-19 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615883

横形パイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34615883 品番 PA20J-60X-19
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
パイプ外径(Φmm)19 取付ねじサイズW30山20 長さ(mm)170 ZW30山20 パイプ長(mm)170 材質(パイプ)黄銅

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34615874
2017-11-06
用途:
水栓吐水口の定期交換
株式会社 国領 様

水栓本体よりも短命、薄肉真鍮製パイプの為なのか溶け落ちますが定期交換するしか致し方ないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする