節水エスコマ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34615953 品番P84-15
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
適合呼び13用 材質EPDM 直径(Φmm)15 呼び径(mm)13 呼び13 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80

商品説明動画

水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34615953
2024-05-13
用途:
水道修理
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通のでも良かったのですが、節水というので購入、見た感じは本当に良さそうですね

対象商品:
34615953
2017-08-19
用途:
水漏れの多い古いガラン用に

節水部分が画像ではゴム質に見えましたが、ボルトの黒塗りでした、節水はボルトの頭が大きいので効果はあると思いますが、実感はありません。

対象商品:
34615953
2013-09-27
用途:
給水栓用
建設業・工事業

水漏れがなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする