P40-3-20 ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615971 P40-3-20 ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615971 P40-3-20 ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615971

ノンアスユニオンパッキン

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34615971 品番 P40-3-20
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥52
販売価格(税別)
47
寸法d(Φmm)16 寸法D(Φmm)24.2 材質ノンアスベスト 厚さ(mm)2 内径(Φmm)16 呼び径20 寸法t(mm)2 外径(Φmm)24.2 最高使用温度(℃)80 商品タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34615962
2026-02-13
用途:
リフォーム
サービス業

これはいい商品ですよ。リーズナブルだし、普通に使えますね。また、リピしたいです。

対象商品:
34615962
2023-08-08
用途:
水道配管
嶋津鉄工所 様

しっかり水が止まる、耐久性がありそうで安価、一枚から購入できるのがありがたい。

対象商品:
34615971
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
34615962
2020-04-27
用途:
止水栓
農・林・水産業

水回りの並行ねじのパッキンで普通に使える。
ゴムパッキンよりは締める塩梅がつかみやすいかな?

対象商品:
34615962
2019-02-02
用途:
水道用分岐ソケットの平行管接続
製造業

十分な性能がありました。
非常にお値打ち価格な上に1個から購入できるので
使った分を補充していくのにぴったり。

1人が参考にしています
対象商品:
34615971
2018-04-14
用途:
水道メンテナンス
サービス業

近くのホームセンタや金物店を探しましたが、このタイプは売っていませんでした。
ゴムよりも耐久性が高いので、助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
34615962
2018-03-11
用途:
水道配管の作業
農・林・水産業

ホームセンターより安く買えるので助かります。無くなったらリピートします。

対象商品:
34615962
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする