SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワー用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワーセット
シャワセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
34616032
品番
PS39-CTA-I I
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
シャワアダプターセット5付
仕様
シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板
色
アイポリー
ホース長さ(m)
1.6
ホース長さ(mm)
1600
止水スイッチ
なし
商品説明動画
シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
参考になった