SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワー用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワーセット
シャワセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
34616041
品番
PS39-CTA-WW
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(m)
(シャワーホース)1.6m
付属品
シャワアダプターセット5付
仕様
シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板
材質
(シャワーヘッド)ABS樹脂、(シャワーホース)塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
(シャワーホース)1600
色
ホワイト
タイプ
スタンダードタイプ
ホース長さ(m)
1.6
最高使用温度(℃)
60
ホース長さ(mm)
1600
止水スイッチ
なし
商品説明動画
シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
参考になった