D式止水栓本体(ナットナシ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34616145 品番V22AD-X2-13
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径(mm)13 種別共用型、ナットなし 寸法L(mm)71

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34616145
2014-12-16
用途:
便所内手洗いシンク水栓接続工事

普通、価格も普通。資料が観覧できるので、適材を選択できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする