※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 止水栓
止水栓本体(ナットナシ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34616163
品番
V22A-X2-13
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
仕様
給水管/V22J-62-13×75
種別
共用型、ナットなし
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
94
寸法Z(mm)
R1/2