止メ金具

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34616206 品番 H861-32
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
主な用途洗浄管用 寸法L(mm)43 寸法H(mm)22 呼び32 寸法A(Φmm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34616215
2023-08-31
用途:
バイクの風防止めに
製造業

支持棒と合わせて2セット購入しました。バイクで高速走行の際、後付けの風防スクリーンが風圧で手前に曲がるのを防ぐために、ハンドルに取り付けてつっぱるように加工してます。

対象商品:
34616197
2022-03-28
用途:
パイプ棚のロック部品の代用

W1/4ネジが途中までしか切ってなくネジが貫通しません。再加工しましたがこれが使用であれば明記すべきです。

対象商品:
34616181
2019-08-30
用途:
メッキ管の支持に
建設業・工事業

管外径を調べてから、選定しないと使用できない可能性があるので注意。

対象商品:
34616181
2016-12-04
用途:
水洗トイレ

部品のバラ売りは魅力的ですが、新規施工の際にはバラで購入すると高くつきます。

対象商品:
34616206
2013-03-01
用途:
バイク部品

メッキの質が良く高級感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする