H861-32.5 止メ金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H861-32.5 止メ金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616215
H861-32.5 止メ金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616215

止メ金具

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法A(Φmm)32.5
内容量1個注文コード34616215品番H861-32.5
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
主な用途フラッシュ給水管用寸法L(mm)43寸法H(mm)23呼び32.5寸法A(Φmm)32.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34616215
2023-08-31
用途: バイクの風防止めに
製造業

支持棒と合わせて2セット購入しました。バイクで高速走行の際、後付けの風防スクリーンが風圧で手前に曲がるのを防ぐために、ハンドルに取り付けてつっぱるように加工してます。

対象商品 : 34616197
2022-03-28
用途: パイプ棚のロック部品の代用

W1/4ネジが途中までしか切ってなくネジが貫通しません。再加工しましたがこれが使用であれば明記すべきです。

対象商品 : 34616181
2019-08-30
用途: メッキ管の支持に
建設業・工事業

管外径を調べてから、選定しないと使用できない可能性があるので注意。

対象商品 : 34616181
2016-12-04
用途: 水洗トイレ

部品のバラ売りは魅力的ですが、新規施工の際にはバラで購入すると高くつきます。

対象商品 : 34616206
2013-03-01
用途: バイク部品

メッキの質が良く高級感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする