V64-13 ストレートボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616547

V64-13 ストレートボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616547
V64-13 ストレートボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616547

ストレートボールバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)13
内容量1個注文コード34616547品番V64-13
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。

呼び径(A)13呼び径(B)1/2形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100寸法A(mm)45寸法B(mm)55寸法Z(mm)Rc1/2接続G×Rc寸法Y(mm)G1/2ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 水道配管の中間バルブとして
医療・福祉・介護関連業

同時に、同径別型のストレートバルブを購入しました。 結局、本バルブは使用しなかったのですが、大きさ・操作性などは良さそうでした。 取り敢えず、予備品として保管します。

対象商品 : 34616547
2020-12-16
用途: 食品製造
クリーマリー 農 夢

蛇口をいちいち回して水を出していました。
水を出す時は一気に沢山出したかったので、ストレートボールバルブ
のレバーをちょっとひねるだけで全開です。
非常に作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする