キャップナット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34616601 品番 B41A-24-13
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
材質黄銅 仕様パッキン付 寸法A(mm)23 寸法B(mm)12 寸法Z(mm)G1/2 高さ(mm)12 呼び径13 アズワン品番65-1975-60 ねじサイズG1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34616601
2024-03-18
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品:
34616601
2021-11-01
用途:
メクラ
サービス業

配管のメクラキャップです。特に問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34616617
2021-04-26
用途:
漏水修復作業

品質には問題なく価格もリーズナブルでリピート購入しています。

対象商品:
34616601
2019-02-10
用途:
キッチン水栓漏水で浄水器撤去による給水停止
水ドクター尾林 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

浄水器撤去による給水停止作業でピッタシと旨くいきました。

対象商品:
34616601
2017-11-14
用途:
ウォシュレットの設置
株式会社ジェイ・ビー・エム 様 (サービス業)

おがげさまで水漏れの心配が無くなり安心できました。

対象商品:
34616601
2016-11-14
用途:
ウォシュレット交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

分岐水栓のプラグ止め用に使います。問題ありません。

対象商品:
34616617
2015-03-26
用途:
排水端末処理

いつも安定した品質で安心して購入出来ます。メッキがブツブツですが価格相応だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする