※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
オスアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34616626
品番
T600J-4-13×13A
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
第三者機関認証登録品
材質
青銅
寸法L(mm)
72
ねじ径
R13
寸法Z(mm)
R1/2
パイプ径(Φmm)
13