※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
メスアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34616635
品番
T610J-4-13×13A
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
青銅
寸法L(mm)
69
ねじ径
Rc13
寸法Z(mm)
Rc1/2
パイプ径(Φmm)
13