SANEI(旧:三栄水栓製作所)
保温材付架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
34616784
品番
T100N-2-13A-5-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
戸建用
種類
樹脂管
材質
ポリエチレン
適合パイプ呼び径
13A
外径(Φmm)
28
長さ(m)
50
色
青:給水用
保温材厚(mm)
5
注意
※直射日光が当らないようにしてください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類