※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管用継手
ヘッダー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34616897
品番
T671N-2-20
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
戸建用
集合用
呼び径(B)
1/2×3/4
寸法L(mm)
116
穴数
2P
形状
マニホールド
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材