T22-13×30 多角穴ザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617003 T22-13×30 多角穴ザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617003

多角穴ザルボ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34617003 品番 T22-13×30
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 長さ(mm)30 用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続 仕様ネジ部先端ローレット加工 材質黄銅 形状多角穴ザルボ 種類ねじ込み継手 寸法D(mm)12 表面処理ネジ部先端ローレット加工 接続ねじ種類Rp×PJ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34617046
2024-08-25
用途:
水道蛇口の位置変更に
自動車・二輪車・自転車関連業

5センチ手前に蛇口を出すのに使用しました。

取り付けに必要な
12mmレンチは使用頻度が少ないので
安価な12mmレンチとのセット品あっても良いかと思います。

対象商品:
34616976
2022-03-07
用途:
水道の蛇口

水道の蛇口を交換した際に、左右の出水口の高さが異なっていたため、購入した。
素人なので、専用の六角レンチが必要なこともこの時初めて知り、同時に購入しました。
取り付けも全く問題なくできました。価格が安く信頼できる製品です。

対象商品:
34616985
2021-08-15
用途:
貸家リフォーム工事
不動産業

貸家の台所の水栓工事に使用しました。
使いやすかった。シールが巻きやすいよう、できればねじ部がもう少し長いと良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34616985
2021-07-11
用途:
混合栓交換
建設業・工事業

既存の水道管が短くてテープを巻くことが難しかった サイズが合って助かりました 六角レンチ12mmが必要です 商品情報に説明があるといいですね

1人が参考にしています
対象商品:
34616976
2021-12-10
用途:
水栓工事
カフェアジト 様 (飲食業)

いつも使用している在庫が無くなり急遽必要になった為に購入しました。いつも使用しているものと変わりなく問題なく使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34616976
2021-03-11
用途:
混合水栓の取替時
有限責任事業組合東九木材センター 様

六角レンチで締め込めるので作業がやりやすい。おすすめ

対象商品:
34616976
2018-03-15
用途:
壁面埋込水栓の延長

小さな部材ですが、
先端ネジ部にローレット加工がされていて、
対角12mmの六角レンチでしっかりネジ込みができ、
適度な強度/上水道配管材料としての適性を持ち、費用対効果でも優れた黄銅製、ということで、
全く不満がありません。
長さも5mm間隔程度でバリエーションがあって、大変便利です。

もっと値段の安い品が出てくるかもしれませんが、
現状、三栄さんの多角穴ザルボ以外を使う気にはなりません。

1人が参考にしています
対象商品:
34616976
2020-09-04
用途:
シャワーの交換
有限会社岩泉地所 様

古い貸家のシャワーの交換の祭 はずれる事があり 一旦はずれると 古いザルボは水もれ
しやすく 交換しなければ行けません、 在庫を持っていないと 急の修理の場合
ザルボがなかなか 手に入らず困るため 長さ違いを2個購入しました、
メーカー品なので信用しています、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする