SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
巻ベンリーカン用ナットセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34617161
品番
T191-2S-13
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
パッキン付(EPDM)
セット内容
ナット2個、パッキン2枚
材質
黄銅
穴径(Φmm)
17
めねじの呼び
G1/2
ねじサイズ
G1/2