ベンリーカンニップル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34617213 品番 T20-13
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)28 寸法A(mm)21 寸法Z(mm)R1/2 寸法Y(mm)G1/2 接続ねじ種類G(おねじ)×R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
配管のジョイントとして
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

水道の配管に使用します。
メスネジ同士を繋ぐ際に重宝します。

対象商品:
34617222
2024-02-14
用途:
水道配管

近所のホームセンターでは取扱がなく困っていましたが、安価に購入できて助かりました。

対象商品:
34617213
2022-12-07
用途:
水道配管用に
その他業種

問題なく使用ができました。価格が安くて助かります。

対象商品:
34617213
2022-05-11
用途:
給湯器の給水周りの接続
運輸・通信業

品質・コストパフォーマンス・取引対応 最高です! また、お願いしたいと思っております。

対象商品:
34617213
2018-11-24
用途:
常温・温水の配管

異種金属接合心配なのでステンレス製探しましたが高額なので本品にしました。普通に使えました。

対象商品:
34617213
2018-03-17
用途:
食洗機のステンレスフレキ管接続
個人のお客様

説明の必要も無い定番です。 何の問題も無く接続できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする