T206-13 平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617265 T206-13 平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617265

平行ニップル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34617265 品番 T206-13
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)30 寸法A(mm)21 寸法Z(mm)G1/2 接続ねじ種類G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
ボイラー温水の配管
ながお梅園 様 (農・林・水産業)

フレキパイプも配管接続でも問題なく使用できます。
パッキンやパイプシールで水漏れもなく良い製品です。

2025-08-15
用途:
灌水器の1次側にフレキを接続
サービス業

灌水器の1次側にホースを使用していましたが、破裂した事があり金属フレキを使用するため。
灌水器・フレキ共にメスなので本品で接続したが問題なし。

対象商品:
34617265
2020-08-13
用途:
水道管の接続継手として。
製造業

水道管の配管工事の接続継手として購入。締め込み用のナットが一体で、かつコンパクトなので重宝しました。

2人が参考にしています
対象商品:
34617265
2017-11-14
用途:
ウォシュレットの設置
株式会社ジェイ・ビー・エム 様 (サービス業)

おかげさまで水漏れの心配が無くなり安心できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34617265
2016-02-08
用途:
給湯器の接続
製造業

漏れ等無く問題は有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
34617265
2013-10-24
用途:
水道工事
神山企画 様

水漏れも、無くうまく工事出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
34617265
2013-10-24
用途:
水道工事
神山企画 様

水漏れも、無くうまく工事出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする