片ナットベンリーカンチーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34617344 品番T6-6XG-13
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 仕様袋ナット回転式 材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 パッキンあり 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34617344
2020-08-18
用途:
水道配管
自動車・二輪車・自転車関連業

カクダイ中間コックと組み合わせての利用だと,
本製品のオネジが短いのか?カクダイ製品のメネジが深いのか?不明だが,
標準のパッキン1枚では組付けが出できない

1人が参考にしています
対象商品:
34617344
2017-05-18
用途:
シャワートイレのための分岐
sonny engineering 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

同様の商品はいくつかありましたが、この商品が一番安かったです。
パッキンも付いていて、十分に機能しています。

対象商品:
34617344
2017-01-19
用途:
途中での配管出し

各社とも互換性があり見た目もすっきりと設置できました。カラーも綺麗です。強度もありそう

対象商品:
34617344
2018-01-30
用途:
ウォシュレット設置の為の分岐に。
製造業

価格の割に仕上げは良かった、クロームメッキのパーツと接続しても違和感は無い。

対象商品:
34617344
2018-02-08
用途:
業務用シンク取付時
株式会社ブルー工房 様 (建設業・工事業)

2月1日に注文時に、揃ったものからの発送でしたが、他にも同じメーカーの物を同時に注文し在庫もあったので一緒に届くと思い、他の物は先週届いていたので、全部揃ったと中を開けず、昨日県外での工事だったが、これだけ当日に届き、出荷完了メールが届いた日には県外へ直行していた為、結局現地調達となり在庫となってしまいました。購入品目の一覧はあるのに出荷予定がなかなか届かずわからないと、それぞれの着日一覧を知らせてほしいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

対象商品:
34617344
2017-03-16
用途:
食洗機取付用
株式会社建設環境研究所 様 (建設業・工事業)

定められたサイズを注文したので、問題なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする