※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T720-13 砲金ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617423 T720-13 砲金ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617423

砲金ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34617423 品番T720-13
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)27 寸法H(mm)40 接続ねじ種類R×Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする