曜日別特売
PH63-9 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617773

PH63-9 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617773
PH63-9 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617773
PH63-9 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617773

流し菊割れフタ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34617773品番PH63-9
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。

仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 台所の流しの蓋が古くなり交換しました。

ホームセンターに見当たらず、困っていましたが、入手できてよかったです。
品質も良いものでした。

対象商品 : 34617773
2021-10-11
用途: キッチンのシンク
製造業

サイズの調整が出来るとの長所があり、安心して購入できました。シンクにはめてみると切らずに済んだのですが、はめるときに、サイズ調整できる部分が少々引っ掛かり、今後気になるかもしれないな…と思っています。
それでも、耐熱性とのことなので、熱湯を流してしまっても大丈夫であることを祈って使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 34617773
2020-11-20
用途: シンクの掃除
その他業種

カビの生えたものと交換しました。排水部にピッタリ収まりきれいになりました。

対象商品 : 34617773
2020-07-27
用途: サイズ合わせ
農・林・水産業

手で簡単に切ることができるので、現場でのサイズ合わせが非常に便利にできます。物自体も良いのもで利用させてもらってます。

対象商品 : 34617773
2019-11-15
用途: 流し台清掃時
その他業種

数件DIYを探したが売って居なくてようやく見つけ非常に簡便に付け替えて使用でき他のですごく助かりました。

対象商品 : 34617773
2019-05-20
用途: 自宅 排水溝
卸売・小売業

ホームセンターに行っても直径15cmの物がなく小さめの物を使っていたため ゴミバケツがずれてイライラしていました。
丁度よい大きさの商品が見つかって満足です

対象商品 : 34617773
2018-09-05
用途: 取り換え用
卸売・小売業

ある意味フリーサイズ的な仕様になっているので、まずかな径の違いは問題なく使えたので良かった。

対象商品 : 34617773
2017-12-06
用途: 流し台排水口
製造業

高築年数のキッチンの菊割れ蓋が劣化したため100均のものを使ったがサイズや材質がいまいち。三栄のものはピッタリはまり、取り外し・取り付けも容易です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする