SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 一口循環接続
保温材付ペアホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
34617825
品番
T4203-862-15×20
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
長さ(m)
20
用途
風呂配管専用
使用温度範囲(℃)
-20〜90
最高使用圧力(MPa)
0.3
保温材厚(mm)
3
注意
※バンドD40-15A(別売)をサドルR6500-1-15A(別売)をご使用ください。