SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 一口循環接続
ペアホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
34617834
品番
T420-86-15A×20
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥
14,980
¥
16,478
税込
長さ(m)
20
用途
風呂配管専用
使用温度範囲(℃)
-20〜90
最高使用圧力(MPa)
0.3